Eaton Electric - Effektbryter NZMH2-PX100-BT - 192136

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 40...100 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081926879

Elnummer

4362760

Leverandørens varenummer

192136

Typebeskrivelse

NZMH2-PX100-BT

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

150 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

40...100 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

2...10 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2...18 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NZM PXR er Eatons mest avanserte og komplette effektbryter hittil. PXR er en global plattform for elektroniske vern.

AX = Overlast og kortsluningsbeskyttelse (LI).
VX = Overlast, tidsforsinket og momentan kortslutningsbeskyttelse (LSI).
VX-T = Som VX, men i tilegg jordfeildeteksjon for kabelbeskyttelse med enten utkobling eller varsling.
PX = Modbus, måling av alle verdier og display, ellers lik VX (LSI).
PMX = Motorvern (LSI og fasefeil) med Modbus og måling av alle verdier.

Tilkoblingsklemmer som tilbehør. Modell med -BT leveres med Cu-klemme som standard.

Alle NZM PXR er utstyrt med USB-grensesnitt for programmering, diagnose og feilsøking.