Eaton Electric - Effektbryter NZMN3-AX250-AVE - 191574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 100...250 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081920860
Elnummer
4362701
Leverandørens varenummer
191574
Typebeskrivelse
NZMN3-AX250-AVE
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
100...250 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2...11 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
AX = Overlast og kortsluningsbeskyttelse (LI).
VX = Overlast, tidsforsinket og momentan kortslutningsbeskyttelse (LSI).
VX-T = Som VX, men i tilegg jordfeildeteksjon for kabelbeskyttelse med enten utkobling eller varsling.
PX = Modbus, måling av alle verdier og display, ellers lik VX (LSI).
PMX = Motorvern (LSI og fasefeil) med Modbus og måling av alle verdier.
Tilkoblingsklemmer som tilbehør. Modell med -BT leveres med Cu-klemme som standard.
Alle NZM PXR er utstyrt med USB-grensesnitt for programmering, diagnose og feilsøking.


