Eaton Electric - Effektbryter NZMN3-MX350 - 191606

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 140...350 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...15 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 110 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 200 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081921188

Elnummer

4362687

Leverandørens varenummer

191606

Typebeskrivelse

NZMN3-MX350

Innstillingsområde for overlastutløser:

140...350 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2...15 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

110 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

200 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

350 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

35 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

275 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

166 mm

NZM PXR er Eatons mest avanserte og komplette effektbryter hittil. PXR er en global plattform for elektroniske vern.

AX = Overlast og kortsluningsbeskyttelse (LI).
VX = Overlast, tidsforsinket og momentan kortslutningsbeskyttelse (LSI).
VX-T = Som VX, men i tilegg jordfeildeteksjon for kabelbeskyttelse med enten utkobling eller varsling.
PX = Modbus, måling av alle verdier og display, ellers lik VX (LSI).
PMX = Motorvern (LSI og fasefeil) med Modbus og måling av alle verdier.

Tilkoblingsklemmer som tilbehør. Modell med -BT leveres med Cu-klemme som standard.

Alle NZM PXR er utstyrt med USB-grensesnitt for programmering, diagnose og feilsøking.