Utgått

Eaton Electric - EFP Komfyrvaktsystem for kablet løsning - Y7-71005041

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Tidsinnstilling - 0...120 min

  • Indikering gjenstående tid - nei

  • Nominell spenning - 230 V

  • Antall trykknapper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090033321169

Elnummer

1414003

Leverandørens varenummer

Y7-71005041

Typebeskrivelse

1414003

Monteringsmetode:

Påvegg

Tidsinnstilling:

0...120 min

Indikering gjenstående tid:

nei

Nominell spenning:

230 V

Antall trykknapper:

1

Tilkobling:

Fast

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

nei

Materiale:

Andre

Bredde:

340 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

126 mm

Kablet komfyrvaktløsning med 2-modulers sentral (SG2) samt komfyrvaktsensor CR5. Sensor er for montasje på vegg eller under ventilatorhette opp til høyde 80 cm fra platetopp og som kan benyttes for opptil 6 kokesoner. Systemet er testet og godkjent ved akkreditert testhus iht. til EN 50615/ NEK 400:2015 og er FG-godkjent.