Eaton Electric - EKTVT MONTASJEPLATE EKT - 70008542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 518 mm
Bredde - 238 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox EK kapslinger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074039798
Elnummer
2536446
Leverandørens varenummer
70008542
Typebeskrivelse
2536446
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
518 mm
Bredde:
238 mm
MONTASJEPLATE EKT


