Eaton Electric - EM4-CI Mutter M4 - 2293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Skaftengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080022930
Elnummer
2502067
Leverandørens varenummer
2293
Typebeskrivelse
EM4-CI
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Skaftengde:
0 mm
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Antall gjenger pr. tomme:
3
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Mutter, M4


