Eaton Electric - EM5-CI Mutter M5 - 2294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Skaftengde - 0 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080022947
Elnummer
2502068
Leverandørens varenummer
2294
Typebeskrivelse
EM5-CI
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Skaftengde:
0 mm
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Antall gjenger pr. tomme:
3
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Mutter, M5


