Eaton Electric - EMC2-FS-1300/1-W Frontplate Sokkel H100 B1300 - EP-501344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 1298 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042792
Elnummer
2457309
Leverandørens varenummer
EP-501344
Typebeskrivelse
EMC2-FS-1300/1-W
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
1298 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
10 mm
Bredde for skapinnbygging:
1300 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


