Eaton Electric - EMC2-FS-800/1-W Frontplate Sokkel H100 B800 x - EP-501342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 798 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042778
Elnummer
2457307
Leverandørens varenummer
EP-501342
Typebeskrivelse
EMC2-FS-800/1-W
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
798 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
10 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


