Eaton Electric - EMC2-H512/55-W Gulvskap klasse 2 IP55 H1850 - EP-501338

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EMC2-H512/55-W Gulvskap klasse 2 IP55 H1850

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1300 mm

  • Høyde - 1850 mm

  • Dybde - 270 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653042105

Elnummer

2457303

Leverandørens varenummer

EP-501338

Typebeskrivelse

EMC2-H512/55-W

Bredde:

1300 mm

Høyde:

1850 mm

Dybde:

270 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9016

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Med overdel:

nei

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

Fortrykt:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

251 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

2000 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

100 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

960 N

Gulvskap klasse 2 IP55 H1850 B1300 D270 xE EMC2