Eaton Electric - EMC2-RCP-1300-TB Bakplate IP55 topp/bunn B1300 - EP-501349

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EMC2-RCP-1300-TB Bakplate IP55 topp/bunn B1300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Avdekning

  • Bredde - 1277 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Dybde - 15 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653042846

Elnummer

2457314

Leverandørens varenummer

EP-501349

Typebeskrivelse

EMC2-RCP-1300-TB

Modell / utførelse:

Avdekning

Bredde:

1277 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

15 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Bakplate IP55 topp/bunn B1300 xE EMC2