Eaton Electric - EMR6-F500-G-1 fase sekvens relee - 184789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 200...500 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 200...500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EMR Måling og monitorering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081788255
Elnummer
4101985
Leverandørens varenummer
184789
Typebeskrivelse
EMR6-F500-G-1
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
200...500 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
200...500 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
200...500 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
23 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


