Eaton Electric - EMR6-R400-A-2 Isolasjons overvåkings relee - 184774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Nettavlederkapasitet - 20 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...100 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EMR Måling og monitorering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081788101
Elnummer
4101970
Leverandørens varenummer
184774
Typebeskrivelse
EMR6-R400-A-2
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Nettavlederkapasitet:
20 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
1...100 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
1...200 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Spenningsmåleområde:
0...400 V
Nominell driftsfrekvens:
15...400 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
45 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


