Eaton Electric - EMR6-RC690 Isolasjons overvåkings relee - 184775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Nettavlederkapasitet - 20 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...100 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EMR Måling og monitorering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081788118
Elnummer
4101971
Leverandørens varenummer
184775
Typebeskrivelse
EMR6-RC690
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Nettavlederkapasitet:
20 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
1...100 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
1...200 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningsmåleområde:
0...690 V
Nominell driftsfrekvens:
15...400 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
45 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


