Eaton Electric - EMR6-VF600-A-1 Spenning rekkevidde overvåkin - 184785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 3...600 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EMR Måling og monitorering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081788217
Elnummer
4101981
Leverandørens varenummer
184785
Typebeskrivelse
EMR6-VF600-A-1
Spenningsmåleområde 1:
3...600 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
3...600 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
23 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
110 mm


