Eaton Electric - Endekappe Z-V-AK/4P for 4-pol samleskinner - 264931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Z-profil
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 16,5 mm
Bredde - 9,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082649319
Elnummer
1654954
Leverandørens varenummer
264931
Typebeskrivelse
Z-V-AK/4P
Egnet for:
Z-profil
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
16,5 mm
Bredde:
9,5 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
23 mm
Farge:
Andre
Endekappe 4P