Eaton Electric - Endestykke 3p 10mm2 EVGK & GVK - EP-501076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avskjerming, endestykke
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653035206
Elnummer
1604100
Leverandørens varenummer
EP-501076
Typebeskrivelse
1604100
Type tilbehør/reservedel:
Avskjerming, endestykke
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Samleskinne for automatsikring, jordfeilbryter, jordfeilautomat, kan kappes i lengde, RAL 7035 farge, halogenfri (DIN EN 60754-1), brannklasse iht. V2, testing av VDE (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06) PC-ABS isolasjonsmateriale og PP berøringsbeskyttelsesmateriale, forstyrrelsesstyrke på 36 kV/mm og overspenningskategori III