Eaton Electric - Enkel vippe Antr O/N - CWIZ-01/24 - 147616

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Enkel vippe Antr O/N - CWIZ-01/24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkel vippe
Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterKjennetegn 0 og 1
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Persienne
Se tilgjengelige varianterKjøling
Se tilgjengelige varianterVippebryter/trykkbryter

Farge:

Antrasitt
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"

  • Anvendelse - Persienne

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081440764

Elnummer

1408927

Leverandørens varenummer

147616

Typebeskrivelse

1408927

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"

Anvendelse:

Persienne

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Enkel vippe Antr 55x55mm O/N