Utgått

Eaton Electric - Enkel vippe krem 55x55mm - CWIZ-01/02 - 126043

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Enkel vippe krem 55x55mm - CWIZ-01/02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Farge - Andre

  • RAL-nummer (lignende) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081236305

Elnummer

1408867

Leverandørens varenummer

126043

Typebeskrivelse

xComfort Tryknapper

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

Ja

Type feste:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Enkel vippe krem 55x55mm