Eaton Electric - Enkel vippe sølv 55x55mm LED - CWIZ-01/03-LED - 126056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Sølv
RAL-nummer (lignende) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081236435
Elnummer
1408881
Leverandørens varenummer
126056
Typebeskrivelse
xComfort Tryknapper
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
0
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
Ja
Type feste:
Andre
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
55 mm
Høyde:
7 mm
Dybde:
55 mm