Eaton Electric - Enkel vippe Sølv O/N - CWIZ-01/23 - 147615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Enkel vippeAvtrykk/indikering:
Symbol "Piler"Anvendelse:
PersienneGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"
Anvendelse - Persienne
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081440757
Elnummer
1408926
Leverandørens varenummer
147615
Typebeskrivelse
1408926
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Avtrykk/indikering:
Symbol "Piler"
Anvendelse:
Persienne
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
0
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
Ja
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
55 mm
Høyde:
7 mm
Dybde:
55 mm