Eaton Electric - EP22APT Frontplate tranparent H300 B2 - 193665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035270
Elnummer
2456754
Leverandørens varenummer
193665
Typebeskrivelse
EP22APT
Bredde:
250 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate tranparent H300 B250 xEnergy EP


