Eaton Electric - EP22GRC162-OG Montasjesett D-sikringer H300 - 143943

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP22GRC162-OG Montasjesett D-sikringer H300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - Ja

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081404773

Elnummer

2456611

Leverandørens varenummer

143943

Typebeskrivelse

EP22GRC162-OG

Med monteringsplate:

Ja

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

300 mm

Bredde:

250 mm

Innbyggingsdybde:

31,5 mm

Dybde:

41,5 mm

Montasjesett D-sikringer H300 B250 xEnergy EP