Eaton Electric - EP22ORG Frontplate modulær H300 B250 - 143885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404193
Elnummer
2456574
Leverandørens varenummer
143885
Typebeskrivelse
EP22ORG
Bredde:
250 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate modulær H300 B250 xEnergy EP


