Eaton Electric - EP22QSA063/125/160-OG Montasjesett QSA 160 A H300 B - 143972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Antall lastsikringskillebrytere - 1
Merkestrøm - 160 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405060
Elnummer
2456632
Leverandørens varenummer
143972
Typebeskrivelse
EP22QSA063/125/160-OG
Antall poler:
4
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Antall lastsikringskillebrytere:
1
Merkestrøm:
160 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
60 mm
Montasjesett QSA 160 A H300 B250 xEnergy EP