Eaton Electric - EP22RG Frontplatesett modulær H300 B - 143898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404322
Elnummer
2456587
Leverandørens varenummer
143898
Typebeskrivelse
EP22RG
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H300 B250 xEnergy EP