Eaton Electric - EP22RK2-V Frontplatesett DIN-skinne ver - 193667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035294
Elnummer
2456756
Leverandørens varenummer
193667
Typebeskrivelse
EP22RK2-V
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
45 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett DIN-skinne vertikal H300 B250 xEnergy EP