Eaton Electric - EP22XNH002R-OG Montasjesett XNH00 roterende - 184538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 2
Linsemontering - 2
Merkestrøm - 160 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785773
Elnummer
2456709
Leverandørens varenummer
184538
Typebeskrivelse
EP22XNH002R-OG
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
2
Linsemontering:
2
Merkestrøm:
160 A
Medkoblende nulleder:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
50 mm
Montasjesett XNH00 roterende grep H300 B250 xEnergy EP


