Eaton Electric - EP23APT Frontplate tranparent H450 B2 - 193666
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 450 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035287
Elnummer
2456755
Leverandørens varenummer
193666
Typebeskrivelse
EP23APT
Bredde:
250 mm
Høyde:
450 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate tranparent H450 B250 xEnergy EP


