Eaton Electric - EP23GRC324-OG Montasjesett D-sikringer H450 - 143945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404797
Elnummer
2456613
Leverandørens varenummer
143945
Typebeskrivelse
EP23GRC324-OG
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
31,5 mm
Dybde:
41,5 mm
Montasjesett D-sikringer H450 B250 xEnergy EP


