Eaton Electric - EP23NZM3K-OG Montasjesett NZM3 vippe H450 - 143977

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP23NZM3K-OG Montasjesett NZM3 vippe H450

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall poler - 4

  • Antall Ethernet-utganger - 630 A

  • Antall brytere - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405114

Elnummer

2456637

Leverandørens varenummer

143977

Typebeskrivelse

EP23NZM3K-OG

Høyde:

450 mm

Bredde:

250 mm

Antall poler:

4

Antall Ethernet-utganger:

630 A

Antall brytere:

1

Dybde:

60 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Utstyrt med effektbryter:

nei

Fjæravbøyning av ruller:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Maks. antall enheter per kanal:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

Montasjesett NZM3 vippe H450 B250 xEnergy EP