Eaton Electric - EP23NZM3R-OG Montasjesett NZM3 roterende h - 143978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall poler - 4
Antall Ethernet-utganger - 630 A
Antall brytere - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405121
Elnummer
2456638
Leverandørens varenummer
143978
Typebeskrivelse
EP23NZM3R-OG
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall poler:
4
Antall Ethernet-utganger:
630 A
Antall brytere:
1
Dybde:
60 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei