Eaton Electric - EP23ORG Frontplate modulær H450 B250 - 143886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 450 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404209
Elnummer
2456575
Leverandørens varenummer
143886
Typebeskrivelse
EP23ORG
Bredde:
250 mm
Høyde:
450 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate modulær H450 B250 xEnergy EP


