Eaton Electric - EP23XNH11-OG Montasjesett XNH1 H450 B250 x - 184532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 250 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785711
Elnummer
2456703
Leverandørens varenummer
184532
Typebeskrivelse
EP23XNH11-OG
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
250 A
Medkoblende nulleder:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
50 mm
Montasjesett XNH1 H450 B250 xEnergy EP


