Eaton Electric - EP23Z1-ZBR Feste Målerplate enkel H450 B - 193690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - nei
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035515
Elnummer
2456777
Leverandørens varenummer
193690
Typebeskrivelse
EP23Z1-ZBR
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
nei
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
150 mm
Dybde:
115 mm
Feste Målerplate enkel H450 B250 xEnergy EP


