Eaton Electric - EP24GTL400-OG Montasjesett NH00 H600 B250 x - 143949
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404834
Elnummer
2456617
Leverandørens varenummer
143949
Typebeskrivelse
EP24GTL400-OG
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
71,5 mm
Dybde:
41,5 mm
Montasjesett NH00 H600 B250 xEnergy EP


