Eaton Electric - EP24ORG Frontplate modulær H600 B250 - 143887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404216
Elnummer
2456576
Leverandørens varenummer
143887
Typebeskrivelse
EP24ORG
Bredde:
250 mm
Høyde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate modulær H600 B250 xEnergy EP


