Eaton Electric - EP24RG Frontplatesett modulær H600 B - 143900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404346
Elnummer
2456589
Leverandørens varenummer
143900
Typebeskrivelse
EP24RG
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H600 B250 xEnergy EP


