Eaton Electric - EP24Z1-MOK Målerfelt måleromkobler H600 - EP-501386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - Ja
Med avdekning - nei
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042914
Elnummer
2457344
Leverandørens varenummer
EP-501386
Typebeskrivelse
EP24Z1-MOK
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
Ja
Med avdekning:
nei
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
110 mm
Dybde:
110 mm
Målerfelt måleromkobler H600 B250 xE EMC2


