Eaton Electric - EP24Z1-UM/LK Målerfelt 1 stk UM/LK H600 B2 - EP-501387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - nei
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042945
Elnummer
2457345
Leverandørens varenummer
EP-501387
Typebeskrivelse
EP24Z1-UM/LK
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
nei
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
68 mm
Dybde:
68 mm
Målerfelt 1 stk UM/LK H600 B250 xE EMC2


