Eaton Electric - EP25AP-GTL Matemodul NH-sikringer H750 B - 180442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 750 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081756179
Elnummer
2456697
Leverandørens varenummer
180442
Typebeskrivelse
EP25AP-GTL
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
750 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
150,5 mm
Dybde:
60 mm
Matemodul NH-sikringer H750 B250 xEnergy EP


