Eaton Electric - EP51AP Frontplate tett H150 B500 xEn - 143872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404063
Elnummer
2456563
Leverandørens varenummer
143872
Typebeskrivelse
EP51AP
Bredde:
500 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate tett H150 B500 xEnergy EP


