Eaton Electric - EP52GRC405-OG Montasjesett D-sikringer H300 - 143944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404780
Elnummer
2456612
Leverandørens varenummer
143944
Typebeskrivelse
EP52GRC405-OG
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Innbyggingsdybde:
31,5 mm
Dybde:
41,5 mm
Montasjesett D-sikringer H300 B500 xEnergy EP


