Eaton Electric - EP52MP Montasjeplatesett tett H300 B - 143920

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP52MP Montasjeplatesett tett H300 B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - Ja

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081404544

Elnummer

2456609

Leverandørens varenummer

143920

Typebeskrivelse

EP52MP

Med monteringsplate:

Ja

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

300 mm

Bredde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

146,5 mm

Dybde:

41,5 mm

Montasjeplatesett tett H300 B500 xEnergy EP