Eaton Electric - EP52MPL Montasjeplatesett perforert H - 193658

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP52MPL Montasjeplatesett perforert H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - Ja

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035201

Elnummer

2456747

Leverandørens varenummer

193658

Typebeskrivelse

EP52MPL

Med monteringsplate:

Ja

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

300 mm

Bredde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

200 mm

Dybde:

85 mm

Montasjeplatesett perforert H300 B500 xEnergy EP