Eaton Electric - EP52ORG Frontplate modulær H300 B500 - 143890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404247
Elnummer
2456579
Leverandørens varenummer
143890
Typebeskrivelse
EP52ORG
Bredde:
500 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate modulær H300 B500 xEnergy EP


