Eaton Electric - EP52QSA250/400-OG Montasjesett QSA 400 A H300 B - 143973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 400 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405077
Elnummer
2456633
Leverandørens varenummer
143973
Typebeskrivelse
EP52QSA250/400-OG
Antall poler:
4
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
400 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
145 mm
Montasjesett QSA 400 A H300 B500 xEnergy EP


