Eaton Electric - EP53AP Frontplate tett H450 B500 xEn - 143874

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP53AP Frontplate tett H450 B500 xEn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081404087

Elnummer

2456565

Leverandørens varenummer

143874

Typebeskrivelse

EP53AP

Bredde:

500 mm

Høyde:

450 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Frontplate tett H450 B500 xEnergy EP