Eaton Electric - EP53MPA Montasjeplatesett dybdejuster - 193662

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP53MPA Montasjeplatesett dybdejuster

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - Ja

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 450 mm

  • Bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035249

Elnummer

2456751

Leverandørens varenummer

193662

Typebeskrivelse

EP53MPA

Med monteringsplate:

Ja

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

450 mm

Bredde:

500 mm

Innbyggingsdybde:

200 mm

Dybde:

85 mm

Montasjeplatesett dybdejusterbart H450 B500 xEnergy EP