Eaton Electric - EP53QSA630-OG Montasjesett QSA 630 A H450 B - 143974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 630 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405084
Elnummer
2456634
Leverandørens varenummer
143974
Typebeskrivelse
EP53QSA630-OG
Antall poler:
4
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
630 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
80 mm
Montasjesett QSA 630 A H450 B500 xEnergy EP


